アズワン
アズワンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アズワンの 定盤
アズワンの 定盤台
水平台(水準器付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-584-01
注文コード
33201621
品番
1型
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
寸法(mm)
300×200×52
板厚(mm)
15
材質
PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)
約30
脚数(本)
4脚アジャスター付き
アズワン品番
1-584-01