※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密石定盤

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33201655 品番 G2020
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品

用途
平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
寸法(mm)200×200×50 平面度(μm)3 材質花崗岩 質量(kg)5.5 アズワン品番1-8737-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33201682
2015-08-27
用途:
ソリや変形の測定時の基準面として使用
製造業

精度が高いのに大変安価で助かります。
もう少し表面に光沢があれば良いと思われます。
汗や液体がしみこむので、もう少し液体がはねるようになれば良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする