※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密石定盤

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33201691 品番 G3030T
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。

用途
平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
寸法(mm)300×300×100 平面度(μm)3.5 材質花崗岩 質量(kg)22 アズワン品番1-8737-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33201682
2015-08-27
用途:
ソリや変形の測定時の基準面として使用
製造業

精度が高いのに大変安価で助かります。
もう少し表面に光沢があれば良いと思われます。
汗や液体がしみこむので、もう少し液体がはねるようになれば良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする