曜日別特売
TRK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33202337

 

TRK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33202337
TRK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33202337
TRK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33202337
TRK-5 KPトラックロープ ユタカメイク 33202337

KPトラックロープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
長さ(m)20
内容量1巻注文コード33202337品番TRK-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。

用途トラックの荷締め用のロープ長さ(m)20太さ(Φmm)12質量(kg)1.275材質ポリエチレン・ビニロン混撚仕様両端サツマ加工トラスコ品番367-7362高さ(mm)80包装形態シュリンクパック縦(mm)360横(mm)140引張強度(kN[kgf])9.80(1000)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.60(166kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: トラック荷台用

昔から長年継続して使用しており、品質・価格ともにとても優れていて安心。今後も継続して使用したい。

対象商品 : 10265455
2016-05-09
用途: たんす等の不用品を処分するため軽トラックでの運搬に使用
教育・研究機関

扱いやすく、使用感が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 33202355
2015-12-17
用途: トラックの荷造り

程よくかたくて伸びがなく滑りが良い。
メリケンが良く効く。
両端の輪っかの編みが、外れはしないが、使っているうちに締まってはくるが少々雑?

対象商品 : 10265455
2014-01-17
用途: トラックロープとして

望み通りの使い方なので非常に満足

対象商品 : 33268417
2012-11-07
用途: オートバイの荷台の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

細いので扱いやすく滑りづらいし使いやすいです。値段が安いので抜群ですね!!

対象商品 : 33268417
2013-07-12
用途: 家庭菜園等で使用。

割と使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする