※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディpHメーター用オプション

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33202906 品番 Pcm90W
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
測定範囲±2000mV、0〜80℃ 仕様ORP一般用電極 アズワン品番1-817-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33202897
2024-04-04
用途:
Ph測定器の測定子定期交換
株式会社ハセップワン 様

TOKO(東興化学研究所)のPh測定器の測定子の交換頻度は約一年ですので、定期的に交換してます。発注すると一週間以内に納品され、価格も安価なので利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする