9611-10D 防水白金複合形 ORP電極 HORIBA 33203186

防水白金複合形 ORP電極

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様防水厚膜電極 注文コード33203186 品番9611-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

水溶液測定も可能な突刺し電極

アズワン品番1-4713-13 種別防水厚膜電極 仕様防水厚膜電極 使用温度範囲(℃)0〜80 液絡部セラミック 計量法・型式S972 使用pH範囲0〜14
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
pH 測定
教育・研究機関

測定物は液体ですが,先端の電極部が丈夫なので取り扱いにあまり気を遣わなくて済みます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする