HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
突刺し測定用(ニードル形) pH電極
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33203213
品番
6252-10D
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水溶液測定も可能な突刺し電極
アズワン品番
1-4713-16
種別
食品用(ニ-ドル型)電極
仕様
食品用(ニ-ドル型)電極
使用温度範囲(℃)
0〜60
液絡部
セラミック
使用pH範囲
0〜12
内部液
#300(KCI)
pH範囲
0〜12
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。