HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
突刺し測定用(ニードル形) pH電極
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
試験管用厚膜電極
注文コード
33203231
品番
9678-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
水溶液測定も可能な突刺し電極
アズワン品番
1-4713-18
種別
試験管用厚膜電極
仕様
試験管用厚膜電極
使用温度範囲(℃)
0〜100
液絡部
セラミック
使用pH範囲
0〜14
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。