9669-10D 突刺し測定用(ニードル形) pH電極 HORIBA 33203247

突刺し測定用(ニードル形) pH電極

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様微量サンプル用ガラス電極 注文コード33203247 品番9669-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

水溶液測定も可能な突刺し電極
温度センサ内蔵のマイクロ電極。
0.3mLの微量サンプル測定を実現。温度センサの応答性が非常によく、液絡部の詰まりを改善したので、安定した 測定が可能です。

アズワン品番1-4713-19 種別微量サンプル用電極 仕様微量サンプル用ガラス電極 使用温度範囲(℃)0〜60 計量法・型式S008 使用pH範囲0〜14 内部液#300(KCL)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
pH 測定
教育・研究機関

測定物は液体ですが,先端の電極部が丈夫なので取り扱いにあまり気を遣わなくて済みます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする