ラコムテスターpH計(防水型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33203703 品番pHTestr10
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。
センサー部の交換が可能です。
USA・NIST校正液規格に対応しています。
自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。

測定範囲(pH)-1.0〜15.0 付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ 質量(g)90 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定精度±0.1pH 温度補償自動温度補償 寸法(Φ×mm)38×165 校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18) 測定温度(℃)なし 防水仕様IP67 アズワン品番1-4094-21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする