※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラコムテスター用 オプション(校正液)

(1件のレビュー)
93日以内出荷 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33203956 品番 校正液pH9.18
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

校正液Bは予め調合された高純度タイプです。
正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。
校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。

アズワン品番1-5298-04 仕様pH9.18(480mLボトル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33204017
2015-04-17
用途:
土壌pH測定

「校正液」とありますが、説明通り「純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプ」です。
pHTestr30の校正に「pH7T」「pH4T」「pH10T」の3種と精製水を使用してますが、
「pH7T」だけが、溶けるのが非常に遅く、毎回、撹拌棒でつぶしてから使用してます。
多少、錠剤が残っていても校正には影響しないようですが。
また、錠剤を取り出す時に割れやすいので注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする