HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
導電率計オプション電極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
10μS/m〜1S/m(0.1μS/cm〜10mS/cm)
注文コード
33204202
品番
3551-10D
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7342-01
測定範囲
10μS/m〜1S/m(0.1μS/cm〜10mS/cm)
使用温度範囲(℃)
0〜60
素子
温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)
50
温度範囲(℃)
0〜60
コード長さ(m)
1
電極形式
低導電率用
セル定数
10m
-1
(0.1cm
-1
)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。