HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
導電率計オプション電極
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
1mS/m〜100S/m(10μS/cm〜1S/cm)
注文コード
33204227
品番
3553-10D
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-7342-03
測定範囲
1mS/m〜100S/m(10μS/cm〜1S/cm)
使用温度範囲(℃)
0〜60
素子
温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)
50
温度範囲(℃)
0〜60
コード長さ(m)
1
電極形式
高導電率用
セル定数
1000m
-1
(10cm
-1
)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。