※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーソナルSCメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別一般用 注文コード33204385 品番SC72SN-21-AA
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ

測定範囲導電率:0〜20μS/cm、0〜200μS/cm、0〜2mS/cm、0〜20mS/cm、0〜200mS/cm、抵抗率:0〜40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0〜80℃ 種別一般用 ケーブル長(m)0.75 商品タイプ電極 測定対象水溶液中の導電率 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0〜200mS/cmレンジの場合は±5%) 確度(℃)±0.7(0〜70の範囲)、±1(70を越える場合) 表示デジタル液晶表示 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ レンジ切替自動/手動 温度補償(℃)0〜9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 周囲温度(℃)0〜50 外形寸法(mm)150×61×42 質量(g)220 電源乾電池単3×2個、可変時間(1〜120分)式オートパワーオフ機能付き 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります) 仕様一般用 機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム 防水仕様保護等級(IP67) アズワン品番2-6357-11 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム時刻アラーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする