新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
60
出力(kW)
2.2
注文コード
33204405
品番
CVS80-62.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥232,000
この商品は
周波数・出力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
80
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
11
吐出量(m
3
/min)
0.42
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません