ラコムテスター ORP計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33204622 品番ORPTeStR10
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きなLCD搭載のため、読みやすく広範囲な情報を表示します。
-999 〜 1000 mVまでの拡張された測定幅。
IP67防水規格準拠の水の上にも浮揚する軽いテスター。
ユーザー自身でセンサー交換可能です。
ダブルジャンクション電極で長い電極寿命を実現。
プッシュボタン式で校正や測定など簡単に操作が可能。
オートパワーオフ機能で使用しない場合は自動的に電源が切れます。
ホールド機能を使用すると読取値が一時的に保持されます。
自己診断機能で簡単にトラブルシューティングを実施。
プラチナバンドセンサーは早い計測と的確なパフォーマンス。

アズワン品番1-4723-21 用途電気メッキ洗浄タンク、スイミングプール、化学処理、シアン化物破棄、クロム酸還元など 付属品ストラップ付 質量(g)90 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 精度±2mV 使用温度(℃)0.0 〜 50.0 センサータイプダブルジャンクション 分解能1mV 保護等級IP67防水準拠 寸法(Φ×mm)Φ38×165 校正1点(±150mVオフセット校正) 測定範囲(mV)-999〜1000 検出単位1mV 防水IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする