※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-50Z)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33205016
品番
CDG1BA32-50Z-B54S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,050
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33205016
CDG1BA32-50Z-B54S
45382233
MGPA50-25Z-M9BL
ガイド付薄形シリンダ(MGPA50~)
SMC
1個
¥
48,980
税込
¥
53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)