融点測定器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-5804-01 注文コード33205261 品番ATM-01
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥169,400
販売価格(税別)
154,000
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。

仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付 アズワン品番1-5804-01 材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング) カバーPMMA(アクリル) 寸法(mm)190×170×122 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 温度表示デジタル表示(1℃単位) ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本) 温度センサーPt測温抵抗体 電源コード3P 1.5m(アダプター付き) 測定温度範囲(℃)室温〜300 温度調整方法サイリスター電圧調節方式 ケーシング鋼板焼付塗装

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする