島津製作所
島津製作所の 分析・環境・測定器具
島津製作所の 比重計/密度計
島津製作所の 実験研究用電子比重計
電子天びん精密比重計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33206013
品番
AUX320+SMK-401
参考基準価格(税別)
¥371,300
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
液浸法にて比重の測定ができます。
天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
アズワン品番
2-8166-01
寸法(mm)
約220×430×340
質量(kg)
約7
電源
ACアダプタ100V 12VA(付属)
測定項目
固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)
コード長さ(m)
1.8m、形状2P
最小表示(mg)
0.1(天びん部)
機能
Windows直結機能・RS232Cポート付き
比重最小表示(g/cm
3
)
0.0001
秤量
320g(天びん部)
皿形状
材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm