JC-9313 ボーメ比重計 日本計量器工業 33206117

ボーメ比重計

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目盛範囲0~30
内容量1個注文コード33206117品番JC-9313
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類塩ボーメ目盛範囲0~30最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200アズワン品番6-9648-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: HCl溶液の濃度測定
岸本技術コンサルタント事務所

QAで使用開始。順調。ボーメ計の検定がなされていないのが、残念。

対象商品 : 33206117
2020-12-28
用途: 食品の塩分濃度測定。
製造業

商品はガラス製と思いますが割れる心配あります、PET材などの商品があれば食品用に安心して使えます。

対象商品 : 33206117
2019-11-20
用途: スーパーの鮮魚部門 塩水処理器 干物加工時
卸売・小売業

ケース付きで保管も便利。
ホームセンターでは低濃度の家庭用しか販売されてないので助かりました。
10%から20%濃度を計測するにはこれが必要でした!

対象商品 : 33206117
2019-05-22
用途: 塩水濃度の確認
飲食業

目盛りが大きくて、見やすいです。価格は、適当だと思います。

対象商品 : 33206117
2017-08-13
用途: 塩分濃度測定に使用
製造業

使用頻度は低いが無いと困るので使用している。
デジタル機器のバックアップとしても使えるので
今後も販売を継続してほしい。

対象商品 : 33206135
2014-10-15
用途: 陶芸釉薬の調合と調整。

陶芸釉薬の調合と調整に使っています。改善点等特に有りません。素材がガラスなので壊れぬ様に大事に使っています。満足して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする