アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 分析・環境・測定器具
アルファーミラージュの 比重計/密度計
アルファーミラージュの 実験研究用電子比重計
高精度電子比重計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33206144
品番
EW-300SG
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に浮く物やペレットの比重も簡単に測定できます。
インターフェイス標準装備で、パソコンとの接続が容易です。
付属品
ピンセット
水温計
校正用200g分銅
スチールアングル
ACアダプター
インターフェイス
アズワン品番
1-8709-01
寸法(mm)
190×218×170
質量(kg)
1.54
ひょう量(g)
0.01〜300
測定方法
水中置換(懸架)方法
比重最小表示(g/cm
3
)
0.01
測定内容
固体比重測定