標準比重計

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 目盛範囲1.000〜1.060 全長(mm)約300 注文コード33206284 品番NO.6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は目盛範囲・全長・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-518-07 全長(mm)約300 目盛範囲1.000〜1.060 最小目盛0.001 材質ガラス・鉛 仕様大型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33206336
2019-09-25
用途:
洗浄液の汚れ

高価なのに割れやすいのが難点です。デジタル式を買うか悩みます。どちらも安くないので。

対象商品:
33206485
2017-03-29
用途:
塗膜試験

一般的な比重計です。5%H2SO5液調合に使用しました。

対象商品:
33206573
2016-10-21
用途:
空調機器のメンテナンス
株式会社中国熱研 様

ガラス製なので割れての単品交換で購入
対応が早いので重宝してます。

対象商品:
33206661
2016-01-11
用途:
薬品の濃度測定
株式会社吉成産業 様

感想や改善点は無い。通常の比重計である

対象商品:
33206476
2013-04-23
用途:
比重測定

短時間で液体比重が測定できるので便利ですが、割れやすいので気を使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする