※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOFCO
TOFCOの 純水製造・純水関連
TOFCOの 純水/超純水装置付属品
純水用流量計
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-7734-01
注文コード
33207526
品番
FM-PF200-201-A20-21
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。
PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。
アズワン品番
2-7734-01
付属品
上側ニードルバルブ
材質
PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン
寸法(mm)
32×98(最大)×106
接続口径
TV1/4
最高圧力
0.35MPa(G)
流量(mL/min)
2〜20
流体温度(℃)
MAX40
流量精度
±5% at FS