曜日別特売
5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207659

5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207659
5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207659

メッシュ安全ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブルー
内容量1着注文コード33207659品番5270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。
通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。

用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュテープ幅(mm)50テープ地色シルバー適応身長(cm)~180まで色(本体)ブルー胴回り(cm)~125まで身丈(cm)56
注意
大きな目のメッシュ素材ですので、突起物などの引っ掛かりには、御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207668
2023-05-01
用途: 仕事用
製造業

ネイビー×シルバーをいつも使用。
反射テープがよくあるエナメルだと劣化してヒビ割れたり硬くて着心地悪いので、こちらの反射テープだと着ていても柔らかくて見映え的にもそんなに悪くなくていいです。カラバリにブラック×シルバーなんてあったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする