電子式オールプラスチックメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33207736 品番ECX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000

接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。積算流量を8桁で表示します。
マグネットスイッチの操作により4桁の瞬間流量に切り替えが可能です。

アズワン品番1-9795-01 寸法(mm)120×194×131 質量(kg)1.4 電源3V(リチウム電池内蔵) 使用圧力0.3MPa以下 計測対象純水・各種液体 測定流体純水・各種液体 口径Φ20mm 流量範囲(m3/h)0.2〜1.3±2% 継手TS式(JISK6743)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする