※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計(水用接点付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33207806 品番 FC-SM40-11-B12-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
アズワン品番2-7736-07 材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)42×90×150 電源DC0〜24V MAX0.2A 接点A接点(スイッチ) 最大流量(L/min)12 コード長さ(m)2 機能警報接点付 測定対象 最高圧力0.5MPa(G) 接続口Rc1/2 流量精度±5% at FS 流れ方向下→上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする