吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V(超高速点滅仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
LED
緑×4個
注文コード
33208483
品番
LB-W-V-GG
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
LED・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様
点滅時間帯:夜間
材質
ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
電池
(太陽電池)240
蓄電池電圧(V)
2.4
LED
緑×4個
蓄電池容量(Ah)
630m
点滅数(回/分)
(最大)6600
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
※接着剤ロードエポ別途 アンカー使用の場合別途専用工具LBが必要。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません