LB-W-V-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA) 33208499 LB-W-V-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA) 33208499 LB-W-V-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA) 33208499 LB-W-V-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA) 33208499

ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V(超高速点滅仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) LED緑×4個 注文コード33208499 品番LB-W-V-GG
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はLED・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)

用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様点滅時間帯:夜間 材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 電池(太陽電池)240 蓄電池電圧(V)2.4 LED緑×4個 蓄電池容量(Ah)630m 点滅数(回/分)(最大)6600
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
※接着剤ロードエポ別途 アンカー使用の場合別途専用工具LBが必要。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする