若井田理学
若井田理学の 圧力・流量測定
若井田理学の 圧力計
若井田理学の 真空計
ピラニー真空計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
200×133×95
注文コード
33208664
品番
PG-1FC型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,000
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-8227-01
寸法(mm)
200×133×95
種類
真空計
測定流体
気体
圧力レンジ(Pa)
2×10
3
〜2×10
-1