※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 圧力・流量測定
EDWARDSの 圧力計
EDWARDSの 真空計
アクティブ真空計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
APG-M接続可能、セットポイント無
注文コード
33208725
品番
D395-65-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピラニーゲージを接続できるシングルタイプのディスプレイです。
操作が簡単な高精度の真空計です。
パネルマウントとしてもご使用になれます。
アズワン品番
6-7597-02
仕様
APG-M接続可能、セットポイント無
寸法(mm)
96×140×96
使用温度範囲(℃)
5〜60
電源
AC100V・200V(50/60Hz)
表示単位
Pa
リレー
AC250V 3A