デジタルカモ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33208946 品番 SS4-DGCM-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。
アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。
先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。
中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。
サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。
吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。

サイズ(cm)28 デジタルカモ 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)綿 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208919
2023-09-12
用途:
納品時の上履き
東京モールドファニチャー株式会社 様

最近の建築現場では、納品時での上履きも安全靴との事で購入。安価でデザインも良く、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする