※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

海外用トランス(mULTI-POWER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33210256 品番SU-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番6-7092-01 寸法(mm)150×185×115(160全高) 質量(kg)5 コンセント個数5個 出力電圧AC100V、120V、200V、220V、240V 容量(W)500 入力プラグ平ピンA-2 付属C-2アダプター 入力電圧AC100V、120V、200V、220V、240V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33210256 SU-550 08524433 SU-550 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機 1台 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする