アズワン
アズワンの 変圧器/トランス
海外用トランス(mULTI-POWER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33210265
品番
SU-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-7092-02
寸法(mm)
150×185×115(160全高)
質量(kg)
7.7
コンセント個数
5個
出力電圧
AC100V、120V、200V、220V、240V
容量(W)
1000
入力プラグ
平ピンA-2 付属C-2アダプター
入力電圧
AC100V、120V、200V、220V、240V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33210265
SU-1000
19646909
SU-1000
海外用トランス
日動工業
1台
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました。