※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BA32TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
33210354
品番
CDG1BA32TF-125Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,130
ストローク(mm)
125
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33210354
CDG1BA32TF-125Z
67007764
CDM2F32-250KZ-A93
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)