※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流安定化電源 AD873*シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書 注文コード33210405 品番AD8735D
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ
トラッキング動作が可能
ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性
定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
トラッキング動作が可能。2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使うことができます。直流電圧0〜30V、直流電流0〜3A。デジタル表示

定電圧(DCCV)
入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)
負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0〜100%変動)
リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz〜1MHz)
定電流(DCCC)
入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0〜100%変動)
リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz〜1MHz)
出力電流(A)DC0〜3 出力電圧(V)DC0〜30 用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 付属品電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書 トラスコ品番323-9632 質量(kg)約5 精度電圧値表示:±(0.5%rdg+2dgts)/電流値表示:±(1.0%rdg+5dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 消費電力(VA)約200 動作温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁発光ダイオード・デジタル表示 入力変動定電圧特性(CV):±(0.01%+3mV)以下 (AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下 (AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.01%+3mV)以下(負荷0〜100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0〜100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±0.5mVrms以下 (5Hz〜1MHz)/定電流特性(CC):±3mArms以下 (5Hz〜1MHz) アズワン品番1-5018-12
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33210405
2023-02-05
用途:
技術実験装置の駆動用電源

以前にも購入していましたが使い勝手が良く1台追加することにしました。値段的にも手ごろでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする