丸皿

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33210757 品番MZ-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野田琺瑯のプレートは、お肉やお魚のメイン料理はもちろん、深みがあるのでシチューやスープなどにもお勧めです。
とことんこだわった、すくいやすく、すくい漏れの少ないホーロー皿。

材質ホーロー 仕様電子レンジ不可、オーブン可 形状丸皿 ホワイト 直径(Φmm)23 高さ(mm)27 質量(g)355 サイズ(cm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33210757
2020-09-06
用途:
食事用
建設業・工事業

サイズと形状がとても使いやすく、満足しています。やはりシンプルなものが長く使っても飽きないポイントだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする