野田琺瑯
野田琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
野田琺瑯の グラス・食器・カトラリー
野田琺瑯の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カレー皿 28cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33210775
品番
CZ-28
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シンプルだからこそ、料理が映える。野田琺瑯の楕円型プレートは、カレーはもちろん、メイン料理やオードブル、グラタンなどにもお勧めです。カレーやグラタンにぴったり。楕円型ホーロー皿。
材質
ホーロー
仕様
電子レンジ不可、オーブン可
色
ホワイト
質量(g)
330
サイズ(cm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×19×3.7