HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
耐熱ガラスカップ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
33210818
品番
HU-3012
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器としても使えるオーブン対応の耐熱ガラスカップ。
材質
耐熱ガラス
容量(L)
0.17
仕様
食洗機・熱湯・電子レンジ・オーブン使用可
色
クリア
質量(g)
800
直径×高さ(cm)
8.6×.3