A-207 PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 1P裸ヘッダー おたふく手袋 33211405 A-207 PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 1P裸ヘッダー おたふく手袋 33211405 A-207 PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 1P裸ヘッダー おたふく手袋 33211405

PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 1P裸ヘッダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33211405 品番 A-207
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
裸ヘッダータイプ。

サイズLL 全長(cm)約28.0 中指長(cm)約9.0 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)約24.0 材質塩化ビニール樹脂 ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗性 材質(裏)綿100% アズワン品番65-2075-67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする