おたふく手袋
おたふく手袋の 耐油手袋
おたふく手袋の 塩化ビニール 耐油手袋
おたふく手袋の 厚手タイプ 塩化ビニール
PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
33211423
品番
A-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
3双組パッケージ入りタイプ。
サイズ
L
全長(cm)
約27.5
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
約23.0
材質
塩化ビニール樹脂
色
ブラック
入数(双)
3
機能
耐油・耐摩耗性
材質(裏)
綿100%
アズワン品番
65-2075-69
RoHS指令(10物質対応)
対応