A-208 PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組 おたふく手袋 33211439 A-208 PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組 おたふく手袋 33211439 A-208 PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組 おたふく手袋 33211439

PVCオイルレジスタントグローブ ブラック 3双組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード33211439 品番A-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
3双組パッケージ入りタイプ。

サイズLL 全長(cm)約28.0 中指長(cm)約9.0 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)約24.0 材質塩化ビニール樹脂 ブラック 入数(双)3 機能耐油・耐摩耗性 材質(裏)綿100% アズワン品番65-2075-70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33211423
2019-04-12
用途:
自動車部品修理
gymana_kudo 様

ホムセンの同等品よりも全体の厚みが安定していて、しっかりした造りと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする