フードパック(SE)

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×32袋) 仕様特中平 L 注文コード33211518 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
材質OPS 仕様特中平 L 高さ(mm)30 短辺(mm)175 長辺(mm)223
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89286565
2025-06-08
用途:
持ち帰り
飲食業

厚みもあり蓋に膨らみがあるため沢山入れることができるのでいいです

2025-01-10
用途:
商品の梱包
農・林・水産業

底が深くて蓋も縦幅がるので、商品がよう収まるので、重宝しています。

2024-10-30
用途:
屋台出店時
飲食業

6寸の木舟が丁度入ります。
保温庫に入れると変形するので熱には弱そうです。

対象商品:
89286626
2023-12-17
用途:
デパートの食品催事、食品の提供に使用
プラ-ジュ・K 様 (卸売・小売業)

パックが手触り等、しっかりしており、見た目も光沢があり高級感があります。パックに入れる商品の性質もありますが、表面が少し、滑りやすく感じました。何か工夫があるといいと感じました。

対象商品:
89286574
2021-09-12
用途:
揚げ物
北利ん道 様 (卸売・小売業)

若鳥の半身揚げにピッタリサイズです。唐揚げのお持ち帰りますもいいですよ!

対象商品:
89286601
2021-05-11
用途:
食品を入れて冷凍してます。

安価で大変重宝しています。今後もまた注文したいと思います。

2021-01-28
用途:
使い捨て弁当箱に、
農・林・水産業

以前から仕事時の使い捨て弁当箱に使っているが良い。

対象商品:
89286565
2020-09-01
用途:
お弁当のお持ち帰りにぴったりです。
製造業

定食のおかずとご飯のお持ち帰りに買いました、丁度いいサイズで使い勝手バツグンです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする