※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コニカルチューブ(遠心分離用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8本) 容量(mL)225 材質PP 注文コード33212532 品番352075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,240
この商品は容量・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。

容量(mL)225 材質PP 長さ(mm)137 1目盛(mL)10 外径(mm)61 滅菌γ線滅菌済 キャップタイプ32mm PEプラグシール 付属ラック(個)なし アズワン品番1-8427-10 遠心強度7500 RCF
注意
※0℃以下の温度において、有機溶剤を使用したチューブのRCFレーティングは低くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする