NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 撹拌・粉砕・混合関連
NALGENE(ナルゲン)の 撹拌機器関連品/羽根
カルチャーベセル(容器のみ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33212681
品番
2600-0012
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
大量培養・撹拌培養に適しています。
無細胞毒性タイプです。
FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番
1-8770-01
材質
本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
タイプ
容器のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ289×429
目盛
3〜12Lまで0.5L刻み
許容容量(L)
12
最大容量(L)
15