※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(4個)
注文コード
33212706
品番
2167-0001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
カルチャーベセル・カルチャーベセルミキサー付きのポート、または一般的な口径38mm(38-430)の容器に適合します。
直径38mmで、6mmまたは13mmのコネクター用の穴が成型済です。