※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンド(丸底)チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)5 注文コード33213196 品番352005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,400
この商品は容量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。

容量(mL)5 材質PP 長さ(mm)75 滅菌滅菌済 キャップタイプツーポジション 外径(mm)12 アズワン品番1-8428-02 遠心強度3000RCF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33213196 352005 33213257 352063 ラウンド(丸底)チューブ FALCON ラウンド(丸底)チューブ FALCON 1箱(25本×20袋) 39,980 税込43,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする