※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンド(丸底)チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本×20袋) 容量(mL)5 注文コード33213257 品番352063
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。

容量(mL)5 材質PP 長さ(mm)75 滅菌滅菌済 キャップタイプツーポジション 外径(mm)12 アズワン品番1-8428-08 遠心強度3000RCF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする