※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和化研工業
三和化研工業の バイオ・食品(菌)関連用品
三和化研工業の サンプル採取用品
サンプルチューブ立て(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
6-780-01
注文コード
33214964
品番
SS10-25M
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-780-01
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
116×100×50
角穴(mm)
11
収容数
25本(5×5列)
棚高さ(mm)
30