三和化研工業
三和化研工業の バイオ・食品(菌)関連用品
三和化研工業の サンプル採取用品
サンプルチューブ立て(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
6-780-02
注文コード
33214973
品番
SS10-50M
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-780-02
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
225×110×50
角穴(mm)
11
収容数
50本(5×10列)
棚高さ(mm)
30