アイソフリーズPCRラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 33215682 品番 5640-T4
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,602
販売価格(税別)
17,820

0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。
ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。
0〜4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。

アズワン品番1-5531-01 仕様オートクレーブ不可 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)44×106×45 紫(冷却時)・ピンク(常温時) 使用温度範囲(℃)-20〜+40
注意
※あらかじめー20℃で8時間以上冷却し、30分ほど常温に置いてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする